HiPer-Drill fej m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

Cikkszám: 231660 33
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ D 33 mm
Minőség HB7725
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 135 fok
Alapelem méret 33
Előtolás f GG(G)-ben 0,49 mm/ford.
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231660 33
EAN / GTIN 4045197718143
Gyártó száma 231660 33

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HiPer-Drill fej m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

HiPer-Drill fej m7, HB7725, ⌀ D: 33mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
145,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
46,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2
Cserék / élek száma 1 1 1 1 1 1
Szerszámanyag HM HSS E PM HM HM HM HSS
Minőség HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Csúcsszög 135 fok 132 fok 135 fok 135 fok 135 fok 132 fok
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz Forgácsoló betét fúráshoz Forgácsoló betét fúráshoz Forgácsoló betét fúráshoz Forgácsoló betét fúráshoz Forgácsoló betét fúráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz