HiPer-Drill fej m7, HB7725, ⌀ D: 14mm

Cikkszám: 231660 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Minőség HB7725
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 135 fok
Alapelem méret 14
Előtolás f GG(G)-ben 0,28 mm/ford.
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231660 14
EAN / GTIN 4045197714350
Gyártó száma 231660 14

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.