{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 26 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Csúcsszög | 132 fok | |
Alapszerszám típushoz | 25 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,34 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám |
232286 26
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197593566
Másolás |
|
Gyártó száma |
232286 26
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |