{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 30 mm | |
Minőség | HB3040 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 160 fok | |
Alapelem méret | 30 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Fúrási felhasználás | Kötegfúrás | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231645 30 | |
EAN / GTIN | 4062406163075 | |
Gyártó száma | 231645 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill lapka m7 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
185,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 30 mm | 30 mm |
Cserék / élek száma | 1 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM |
Minőség | HB3040 | TiAlN |
Csúcsszög | 160 fok | 132 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |