HiPer-Drill lapka m7 21,5 mm

Cikkszám: 231645 21,5
Kedvezmény
124,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 160
  • Fúrási felhasználás: Kötegfúrás
  • Semi-Standard: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Minőség HB3040
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 160 fok
Alapelem méret 21
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,3 mm/ford.
Fúrási felhasználás Kötegfúrás
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231645 21,5
EAN / GTIN 4062406162948
Gyártó száma 231645 21,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.
Speciális piramis alakú csúcskialakítás, optimális megfúrás még instabil körülmények között is és hosszú szerszám kinyúlás.
Mint például lemez és acélgerenda megmunkálásnál. Köteg megfúrásához is alkalmas.

Figyelem:

Fúrásmélység belső hűtés nélkül maximum 1×D.
A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz