{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Minőség | HB3040 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 160 fok | |
Alapelem méret | 26 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,33 mm/ford. | |
Fúrási felhasználás | Kötegfúrás | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231645 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406163037 | |
Gyártó száma | 231645 26,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HiPer-Drill lapka m7 26,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
159,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Cserék / élek száma | 1 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM |
Minőség | HB3040 | TiAlN |
Csúcsszög | 160 | 132 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |