{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Minőség | HB3040 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 160 fok | |
Alapelem méret | 17 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Fúrási felhasználás | Kötegfúrás | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231645 17,8 | |
EAN / GTIN | 4062406162856 | |
Gyártó száma | 231645 17,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill lapka m7 17,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
116,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Csúcsszög | 160 fok | 135 fok | 135 fok |
Sorozat | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |