HiPer-Drill lapka m7 27-X mm

Cikkszám: 231645 27-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    210,00 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    175,00 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 160
  • Fúrási felhasználás: Kötegfúrás
  • Semi-Standard: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
⌀ tartomány 27,00 mm - 27,99 mm
Minőség HB3040
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 160 fok
Alapelem méret 27
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,35 mm/ford.
Fúrási felhasználás Kötegfúrás
Semi-Standard igen
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316
Gyártó száma 231645 27-X

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.
Speciális piramis alakú csúcskialakítás, optimális megfúrás még instabil körülmények között is és hosszú szerszám kinyúlás.
Mint például lemez és acélgerenda megmunkálásnál. Köteg megfúrásához is alkalmas.

Figyelem:

Fúrásmélység belső hűtés nélkül maximum 1×D.
A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.
Szállítási idő: 10 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 3 db
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.