{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Lapkacsavar | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Teljes hossz L | 227 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603081 | |
Gyártó száma | 231610 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
535,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
495,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
545,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 130 | 187,3 | 187,3 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |