{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Lapkacsavar | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603012 | |
Gyártó száma | 231610 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám, 5×D, ⌀ DC: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
384,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
419,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 95 mm | 168,3 mm | 171,5 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |