Alaptest MK szár, belső hűtéssel 18

Cikkszám: 232273 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 5×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 18 mm - 24 mm
Hasznos hossz L1 171,5 mm
Morse-kúp MK méret 3
Szorítócsavarok 232990 TX9
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232273 18
EAN / GTIN 4062406105945
Gyártó száma 232273 18

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz