{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 5×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hasznos hossz L1 | 187,3 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX15 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232273 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105952 | |
Gyártó száma | 232273 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
545,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
535,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
495,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 187,3 mm | 130 mm | 187,3 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |