{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 49 mm - 50,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 255 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Lapkacsavar | 231999 25IP1 | |
Teljes hossz L | 394 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 49 | |
EAN / GTIN | 4062406641511 | |
Gyártó száma | 231610 49 |