HiPer-Drill alapszerszám, 5×D, ⌀ DC: 19mm

Cikkszám: 231610 19
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
Kivitel 5×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 19 mm - 19,99 mm
Hasznos hossz L1 100 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Szorítócsavar 231999 9IP (2,2 Nm)
Teljes hossz L 186 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 231610 19
EAN / GTIN 4045197603029
Gyártó száma 231610 19
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Álló és forgó alkalmazáshoz.
  • Max. IT9 pontosságú közepes furatokhoz, jobbos.
  • Kizárólag hűtő-kenőanyag emulzióval használható belső hűtéshez.
  • Használat előtt készítsen vezetőfuratot a folyamatbiztonság növelése érdekében.
  • Csak a 231630231690 sz. forgácsoló betéttel, 231999 sz. szorítócsavarral használja.
  • Húzza meg a szorítócsavart a fúróra gravírozott nyomatékkal.
  • Ipari használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz