{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 24 mm - 24,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Lapkacsavar | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Teljes hossz L | 221 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 24 | |
EAN / GTIN | 4045197603074 | |
Gyártó száma | 231610 24 |