HiPer-Drill alapszerszám 13,5 mm

Cikkszám: 231610 13,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HiPer-Drill
    Kivitel 5×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 13,5 mm - 13,99 mm
    Hasznos hossz L1 70 mm
    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Szárhossz Ls 48 mm
    Lapkacsavar 231999 7IP (0,6 Nm)
    Teljes hossz L 141 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231610 13,5
    EAN / GTIN 4045197602954
    Gyártó száma 231610 13,5

    Leírás

    Kivitel:

    • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
    • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
    • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban. (Max. IT9 pontosságú furatokhoz)
    • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

    Felhasználás:

    álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
    További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
    Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20 méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz