PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3, Torx Plus® profil: 7IP

Cikkszám: 674252 7IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,86 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
935 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PrecisionBits
Torx Plus® profil 7IP
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674252 7IP
EAN / GTIN 7610733245154
Gyártó száma E6.401/7

Leírás

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz