{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 125-062-16A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 125-062-16A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Gyártó száma | 3202284 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 12,5
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
322,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
294,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 12,5 ;12,9 | 12,5 ;12,99 |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Hasznos hossz L1 | 62 | 65 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |