{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 53 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 105-053-16A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 105-053-16A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291377 | |
Gyártó száma | 3202418 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 10,5
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 10,5 ;10,9 | 10,5 ;10,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |