{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 145 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 290-145-32A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 290-145-32A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 29 | |
EAN / GTIN | 7291075291551 | |
Gyártó száma | 3203531 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 29
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
744,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
623,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 145 | 150 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |