{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 160-080-20A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 160-080-20A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 16 | |
EAN / GTIN | 7291075291346 | |
Gyártó száma | 3202302 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 5×D, Méret: 16
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
343,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | 85 mm |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |