{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 27 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 18 | |
EAN / GTIN | 7291075290547 | |
Gyártó száma | 3202500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 18
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
282,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 27 | 29 | 36 | 36 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |