{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 210-032-25A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 21 | |
EAN / GTIN | 7291075290608 | |
Gyártó száma | 3202611 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 21
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
375,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
332,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 21 ;21,9 | 21 ;21,99 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 32 | 33 |