{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 240-036-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 240-036-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 24 | |
EAN / GTIN | 7291075290578 | |
Gyártó száma | 3202605 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 24
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
417,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
391,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 24 ;24,9 | 24 ;24,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Hasznos hossz L1 | 36 | 38 |