{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 35 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 230-035-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 23 | |
EAN / GTIN | 7291075290585 | |
Gyártó száma | 3202607 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 23
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
417,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
371,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 23 ;23,9 | 23 ;23,99 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 25 |
Szárhossz Ls | 60 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 35 | 36 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |