{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Hasznos hossz L1 | 21 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 14 | |
EAN / GTIN | 7291075290509 | |
Gyártó száma | 3202496 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 14
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
241,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Hasznos hossz L1 | 21 | 22 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |