{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 23 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 15 | |
EAN / GTIN | 7291075290516 | |
Gyártó száma | 3202497 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 15
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
251,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 |
Hasznos hossz L1 | 23 | 24 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |