{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290776 | |
Gyártó száma | 3203351 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 13,5
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13,5 ;13,9 | 13,5 ;13,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |