{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Gyártó száma | 3202603 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 25
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
461,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
397,80 €
257,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
335,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |