{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 280-042-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 28 | |
EAN / GTIN | 7291075290646 | |
Gyártó száma | 3203132 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 1,5×D, Méret: 28
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
480,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
464,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | 44 mm |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |