{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 26 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX8 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232240 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717733 | |
Gyártó száma | 232240 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 13
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
247,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
222,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 50 | 48 |
Hasznos hossz L1 | 26 | 21 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |