Torx®  csavar készlet 10 darabos TX8

Cikkszám: 232990 TX8
Ár beállítása 10 Darab (2,29 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX8
Menet M2,5×0,45
Teljes hossz 5,3 mm
Meghúzási nyomaték 1,3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232990 TX8
EAN / GTIN 4045197506214
Gyártó száma 232990 TX8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz