Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 48

Cikkszám: 232240 48
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 1,5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 1,5×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 48 mm - 65 mm
Hasznos hossz L1 97,5 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 70 mm
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232240 48
EAN / GTIN 4045197717771
Gyártó száma 232240 48
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.