Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 12

Cikkszám: 232240 12
Kedvezmény
225,22 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 1,5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 1,5×D
Szár ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 12 mm - 12,5 mm
Hasznos hossz L1 18,8 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Szárhossz Ls 50 mm
Szorítócsavarok 232990 TX7
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726
Gyártó száma 232240 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.