Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 36

Cikkszám: 232240 36
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kivitel: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • Innenkühlung: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 1,5×D
Schaft ISO 9766
Vágóélek száma Z 2
Innenkühlung igen
⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm
Hasznos hossz L1 70,5 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 70 mm
Spannschrauben 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232240 36
Másolás
EAN / GTIN 4045197717764
Másolás
Gyártó száma 232240 36
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz