{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 133 mm | |
Duljina izboja L1 | 168 mm | |
Ukupna duljina L | 265 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 26 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Broj proizvođača | 160200 33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 33 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
159,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
121,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
276,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
264,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Duljina izboja L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | ne |
Duljina rezne oštrice Ls | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod slijepe rupe | kod prolazne rupe |