Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 13 mm

Artikl br.: 160200 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kut spirale: 7-8
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 206 B
Kut spirale 7-8 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 12,301 mm - 13,200 mm
Duljina rezne oštrice Ls 76 mm
Duljina izboja L1 97 mm
Ukupna duljina L 152 mm
Broj oštrica Z 6
Kvadratna drška □ 10 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160200 13
EAN / GTIN 4045197927064
Broj proizvođača 160200 13

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S lijevom spiralom 7 − 8° i dugačkim uvodnim konusnim početkom od preko 1/4 duljine oštrice. Parni broj zuba s nejednakom raspodjelom za precizne cilindrične rupe bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač.
Ručni razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

Upotreba:

Za prolazne rupe (nije za slijepe rupe). Dobar i za prekinute rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu