{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 28,201 mm - 30,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 124 mm | |
Duljina izboja L1 | 155 mm | |
Ukupna duljina L | 247 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 22 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 | |
Broj proizvođača | 160200 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 30 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
120,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
148,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
90,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ukupna duljina L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 124 | 73 | 73 | 124 |
Kut spirale | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |