{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 152 mm | |
Duljina izboja L1 | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 305 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 29 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 38 | |
EAN / GTIN | 4045197927569 | |
Broj proizvođača | 160200 38 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 38 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
281,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
150,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
326,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
313,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 305 | 329 | 329 | 200 | 200 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma |
Duljina rezne oštrice Ls | 152 | 81 | 81 | 25 | 25 |