{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 4,701 mm - 5,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 44 mm | |
Duljina izboja L1 | 59 mm | |
Ukupna duljina L | 87 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 3,8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197926500 | |
Broj proizvođača | 160200 5 |