{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 54 mm | |
Duljina izboja L1 | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 107 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 5,5 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197926548 | |
Broj proizvođača | 160200 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 7mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 6 | 6 |
Prsten u boji | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 54 mm | 54 mm |
Kut spirale | 7-8 stupanj | 7-8 stupanj |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |