{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 174 mm | |
Duljina izboja L1 | 217 mm | |
Ukupna duljina L | 347 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 39 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Broj proizvođača | 160200 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 50 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
329,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
424,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
640,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 12 | 12 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Kut spirale | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |