{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 115 mm | |
Duljina izboja L1 | 145 mm | |
Ukupna duljina L | 231 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Kvadratna drška □ | 18 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 | |
Broj proizvođača | 160200 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 24 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
86,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
72,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
209,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Duljina izboja L1 | 145 | 167 | 167 | 125 | 140 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |