{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 30,201 mm - 32,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 133 mm | |
Duljina izboja L1 | 168 mm | |
Ukupna duljina L | 265 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 24 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197927521 | |
Broj proizvođača | 160200 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 32 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
131,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
115,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
258,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 168 | 190 | 190 | 139 | 165 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | nema |
Ukupna duljina L | 265 | 317 | 317 | 200 | 265 |
Nazivni ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 133 | 77 | 77 | 25 | 133 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |