{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 45 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 163 mm | |
Duljina izboja L1 | 203 mm | |
Ukupna duljina L | 326 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 35 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Broj proizvođača | 160200 45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 45 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
284,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
339,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
507,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 203 | 215 | 215 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 163 | 83 | 83 |
Kut spirale | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |