{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 142 mm | |
Duljina izboja L1 | 177 mm | |
Ukupna duljina L | 284 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 29 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Broj proizvođača | 160200 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 36 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
230,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
139,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
294,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
280,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma |
Duljina rezne oštrice Ls | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |