{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 19,101 mm - 20,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 100 mm | |
Duljina izboja L1 | 126 mm | |
Ukupna duljina L | 201 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Kvadratna drška □ | 16 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197927224 | |
Broj proizvođača | 160200 20 |