{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 100 mm | |
Duljina izboja L1 | 126 mm | |
Ukupna duljina L | 201 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Kvadratna drška □ | 16 mm | |
Prsten u boji | nema | |
tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Broj proizvođača | 160200 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 21mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
77,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
60,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
199,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
187,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 126 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |