{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 124 mm | |
Duljina izboja L1 | 155 mm | |
Ukupna duljina L | 247 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Kvadratna drška □ | 22 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 28 | |
EAN / GTIN | 4045197927507 | |
Broj proizvođača | 160200 28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 28 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
119,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
86,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 124 | 71 | 71 | 124 |
Kut spirale | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |