{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kut spirale | 7-8 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 11,101 mm - 11,600 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 71 mm | |
Duljina izboja L1 | 92 mm | |
Ukupna duljina L | 142 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kvadratna drška □ | 9 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 160200 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927040 | |
Broj proizvođača | 160200 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručni razvrtač po mjeri, bez prevlake 11,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
27,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
37,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
97,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
105,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
45,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 142 | 142 | 182 | 142 | 142 | 142 |
Standard | DIN 206 B | Standard proizvođača | DIN 208 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 71 | 41 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |